

541.00 CHF/ Unitéhors TVA
584.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 541.00 CHF | - |
4+ | 466.50 CHF | 13.77% |
10+ | 409.00 CHF | 24.40% |
20+ | 365.00 CHF | 32.53% |
30+ | 341.00 CHF | 36.97% |
50+ | 332.00 CHF | 38.63% |
100+ | 320.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67.7 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |