

695.00 CHF/ Unitéhors TVA
751.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 695.00 CHF | - |
4+ | 599.00 CHF | 13.81% |
10+ | 525.00 CHF | 24.46% |
20+ | 468.50 CHF | 32.59% |
30+ | 437.50 CHF | 37.05% |
50+ | 426.00 CHF | 38.71% |
100+ | 411.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 67.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |