

435.50 CHF/ Unitéhors TVA
470.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 435.50 CHF | - |
4+ | 375.50 CHF | 13.78% |
10+ | 329.00 CHF | 24.45% |
20+ | 292.50 CHF | 32.84% |
30+ | 273.00 CHF | 37.31% |
50+ | 266.00 CHF | 38.92% |
100+ | 257.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |