

517.00 CHF/ Unitéhors TVA
558.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 517.00 CHF | - |
4+ | 445.00 CHF | 13.93% |
10+ | 390.00 CHF | 24.56% |
20+ | 349.50 CHF | 32.40% |
30+ | 326.50 CHF | 36.85% |
50+ | 318.00 CHF | 38.49% |
100+ | 306.00 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |