

390.00 CHF/ Unitéhors TVA
421.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 390.00 CHF | - |
4+ | 337.00 CHF | 13.59% |
10+ | 295.50 CHF | 24.23% |
20+ | 264.00 CHF | 32.31% |
30+ | 246.50 CHF | 36.79% |
50+ | 240.00 CHF | 38.46% |
100+ | 231.00 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |