

654.00 CHF/ Unitéhors TVA
706.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 654.00 CHF | - |
4+ | 563.00 CHF | 13.91% |
10+ | 493.50 CHF | 24.54% |
20+ | 442.00 CHF | 32.42% |
30+ | 412.50 CHF | 36.93% |
50+ | 402.00 CHF | 38.53% |
100+ | 387.00 CHF | 40.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |