

426.00 CHF/ Unitéhors TVA
460.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 426.00 CHF | - |
4+ | 365.50 CHF | 14.20% |
10+ | 320.50 CHF | 24.77% |
20+ | 286.00 CHF | 32.86% |
30+ | 267.00 CHF | 37.32% |
50+ | 260.00 CHF | 38.97% |
100+ | 251.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |