

630.00 CHF/ Unitéhors TVA
681.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 630.00 CHF | - |
4+ | 541.00 CHF | 14.13% |
10+ | 474.50 CHF | 24.68% |
20+ | 424.50 CHF | 32.62% |
30+ | 396.00 CHF | 37.14% |
50+ | 386.00 CHF | 38.73% |
100+ | 373.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |