

296.00 CHF/ Unitéhors TVA
319.98 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 296.00 CHF | - |
4+ | 252.50 CHF | 14.70% |
10+ | 221.50 CHF | 25.17% |
20+ | 199.00 CHF | 32.77% |
30+ | 185.50 CHF | 37.33% |
50+ | 181.00 CHF | 38.85% |
100+ | 174.50 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |