

373.00 CHF/ Unitéhors TVA
403.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 373.00 CHF | - |
4+ | 320.00 CHF | 14.21% |
10+ | 280.50 CHF | 24.80% |
20+ | 248.50 CHF | 33.38% |
30+ | 232.00 CHF | 37.80% |
50+ | 226.00 CHF | 39.41% |
100+ | 219.00 CHF | 41.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 61 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |