

284.00 CHF/ Unitéhors TVA
307.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 284.00 CHF | - |
4+ | 245.50 CHF | 13.56% |
10+ | 215.00 CHF | 24.30% |
20+ | 192.00 CHF | 32.39% |
30+ | 179.00 CHF | 36.97% |
50+ | 174.50 CHF | 38.56% |
100+ | 168.50 CHF | 40.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 60.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |