

276.50 CHF/ Unitéhors TVA
298.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 276.50 CHF | - |
4+ | 238.50 CHF | 13.74% |
10+ | 209.00 CHF | 24.41% |
20+ | 187.00 CHF | 32.37% |
30+ | 174.50 CHF | 36.89% |
50+ | 170.00 CHF | 38.52% |
100+ | 164.00 CHF | 40.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0595-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |