

274.50 CHF/ Unitéhors TVA
296.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 274.50 CHF | - |
4+ | 235.50 CHF | 14.21% |
10+ | 206.50 CHF | 24.77% |
20+ | 184.50 CHF | 32.79% |
30+ | 172.50 CHF | 37.16% |
50+ | 168.00 CHF | 38.80% |
100+ | 162.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.36 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |