

380.00 CHF/ Unitéhors TVA
410.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 380.00 CHF | - |
4+ | 327.00 CHF | 13.95% |
10+ | 287.00 CHF | 24.47% |
20+ | 257.50 CHF | 32.24% |
30+ | 240.50 CHF | 36.71% |
50+ | 234.00 CHF | 38.42% |
100+ | 225.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |