

353.50 CHF/ Unitéhors TVA
382.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 353.50 CHF | - |
4+ | 303.00 CHF | 14.29% |
10+ | 266.00 CHF | 24.75% |
20+ | 237.50 CHF | 32.81% |
30+ | 222.00 CHF | 37.20% |
50+ | 216.00 CHF | 38.90% |
100+ | 209.00 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |