

344.00 CHF/ Unitéhors TVA
371.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 344.00 CHF | - |
4+ | 296.00 CHF | 13.95% |
10+ | 259.50 CHF | 24.56% |
20+ | 231.00 CHF | 32.85% |
30+ | 215.50 CHF | 37.35% |
50+ | 210.00 CHF | 38.95% |
100+ | 202.50 CHF | 41.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 57 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |