

264.50 CHF/ Unitéhors TVA
285.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 264.50 CHF | - |
4+ | 228.00 CHF | 13.80% |
10+ | 200.00 CHF | 24.39% |
20+ | 178.50 CHF | 32.51% |
30+ | 167.00 CHF | 36.86% |
50+ | 162.50 CHF | 38.56% |
100+ | 157.00 CHF | 40.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 57.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |