

438.00 CHF/ Unitéhors TVA
473.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 438.00 CHF | - |
4+ | 377.50 CHF | 13.81% |
10+ | 331.00 CHF | 24.43% |
20+ | 295.00 CHF | 32.65% |
30+ | 275.00 CHF | 37.21% |
50+ | 268.00 CHF | 38.81% |
100+ | 259.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |