

363.50 CHF/ Unitéhors TVA
392.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 363.50 CHF | - |
4+ | 313.00 CHF | 13.89% |
10+ | 274.50 CHF | 24.48% |
20+ | 244.50 CHF | 32.74% |
30+ | 228.00 CHF | 37.28% |
50+ | 222.00 CHF | 38.93% |
100+ | 215.00 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |