

279.00 CHF/ Unitéhors TVA
301.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 279.00 CHF | - |
4+ | 239.50 CHF | 14.16% |
10+ | 210.00 CHF | 24.73% |
20+ | 188.00 CHF | 32.62% |
30+ | 175.50 CHF | 37.10% |
50+ | 170.50 CHF | 38.89% |
100+ | 164.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.74 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 228 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |