

260.00 CHF/ Unitéhors TVA
281.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 260.00 CHF | - |
4+ | 223.00 CHF | 14.23% |
10+ | 195.50 CHF | 24.81% |
20+ | 175.00 CHF | 32.69% |
30+ | 163.50 CHF | 37.12% |
50+ | 159.00 CHF | 38.85% |
100+ | 153.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |