

255.00 CHF/ Unitéhors TVA
275.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 255.00 CHF | - |
4+ | 220.00 CHF | 13.73% |
10+ | 193.00 CHF | 24.31% |
20+ | 172.50 CHF | 32.35% |
30+ | 161.00 CHF | 36.86% |
50+ | 156.50 CHF | 38.63% |
100+ | 151.50 CHF | 40.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 55.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |