

243.00 CHF/ Unitéhors TVA
262.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 243.00 CHF | - |
4+ | 209.50 CHF | 13.79% |
10+ | 183.50 CHF | 24.49% |
20+ | 164.50 CHF | 32.30% |
30+ | 153.50 CHF | 36.83% |
50+ | 149.50 CHF | 38.48% |
100+ | 144.00 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |