

245.50 CHF/ Unitéhors TVA
265.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 245.50 CHF | - |
4+ | 211.00 CHF | 14.05% |
10+ | 185.00 CHF | 24.64% |
20+ | 165.50 CHF | 32.59% |
30+ | 154.50 CHF | 37.07% |
50+ | 150.50 CHF | 38.70% |
100+ | 145.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0545-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |