

476.50 CHF/ Unitéhors TVA
515.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 476.50 CHF | - |
4+ | 409.00 CHF | 14.17% |
10+ | 358.50 CHF | 24.76% |
20+ | 321.00 CHF | 32.63% |
30+ | 300.00 CHF | 37.04% |
50+ | 292.00 CHF | 38.72% |
100+ | 281.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.4 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon French R | NF-R33B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |