

546.00 CHF/ Unitéhors TVA
590.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 546.00 CHF | - |
4+ | 469.00 CHF | 14.10% |
10+ | 411.50 CHF | 24.63% |
20+ | 367.50 CHF | 32.69% |
30+ | 343.00 CHF | 37.18% |
50+ | 334.00 CHF | 38.83% |
100+ | 322.00 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |