

315.00 CHF/ Unitéhors TVA
340.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 315.00 CHF | - |
4+ | 272.00 CHF | 13.65% |
10+ | 238.50 CHF | 24.29% |
20+ | 213.00 CHF | 32.38% |
30+ | 199.00 CHF | 36.83% |
50+ | 193.50 CHF | 38.57% |
100+ | 187.00 CHF | 40.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |