

337.00 CHF/ Unitéhors TVA
364.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 337.00 CHF | - |
4+ | 288.50 CHF | 14.39% |
10+ | 253.00 CHF | 24.93% |
20+ | 226.50 CHF | 32.79% |
30+ | 211.50 CHF | 37.24% |
50+ | 206.00 CHF | 38.87% |
100+ | 198.50 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |