

308.00 CHF/ Unitéhors TVA
332.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 308.00 CHF | - |
4+ | 264.50 CHF | 14.12% |
10+ | 232.00 CHF | 24.68% |
20+ | 208.00 CHF | 32.47% |
30+ | 194.50 CHF | 36.85% |
50+ | 189.50 CHF | 38.47% |
100+ | 182.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |