

4'006.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'330.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'006.00 CHF | - |
4+ | 3'631.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'603.00 CHF | 10.06% |
20+ | 3'575.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'548.00 CHF | 11.43% |
50+ | 3'494.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'468.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 506.81 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 389 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |