

224.00 CHF/ Unitéhors TVA
242.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 224.00 CHF | - |
4+ | 192.50 CHF | 14.06% |
10+ | 169.00 CHF | 24.55% |
20+ | 151.00 CHF | 32.59% |
30+ | 141.00 CHF | 37.05% |
50+ | 137.50 CHF | 38.62% |
100+ | 132.50 CHF | 40.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |