

4'518.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'883.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'518.00 CHF | - |
4+ | 4'095.00 CHF | 9.36% |
10+ | 4'063.00 CHF | 10.07% |
20+ | 4'032.00 CHF | 10.76% |
30+ | 4'001.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'941.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'911.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 499.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |