

370.50 CHF/ Unitéhors TVA
400.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 370.50 CHF | - |
4+ | 317.50 CHF | 14.30% |
10+ | 278.50 CHF | 24.83% |
20+ | 248.50 CHF | 32.93% |
30+ | 232.00 CHF | 37.38% |
50+ | 226.00 CHF | 39.00% |
100+ | 219.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |