

286.50 CHF/ Unitéhors TVA
309.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 286.50 CHF | - |
4+ | 245.50 CHF | 14.31% |
10+ | 215.00 CHF | 24.96% |
20+ | 192.50 CHF | 32.81% |
30+ | 180.00 CHF | 37.17% |
50+ | 175.00 CHF | 38.92% |
100+ | 169.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |