

4'348.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'700.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'348.00 CHF | - |
4+ | 3'941.00 CHF | 9.36% |
10+ | 3'910.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'880.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'851.00 CHF | 11.43% |
50+ | 3'793.00 CHF | 12.76% |
100+ | 3'764.00 CHF | 13.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 479.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |