

303.00 CHF/ Unitéhors TVA
327.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 303.00 CHF | - |
4+ | 260.00 CHF | 14.19% |
10+ | 228.00 CHF | 24.75% |
20+ | 204.50 CHF | 32.51% |
30+ | 191.00 CHF | 36.96% |
50+ | 186.00 CHF | 38.61% |
100+ | 179.50 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |