

206.00 CHF/ Unitéhors TVA
222.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 206.00 CHF | - |
4+ | 177.00 CHF | 14.08% |
10+ | 155.00 CHF | 24.76% |
20+ | 139.00 CHF | 32.52% |
30+ | 129.50 CHF | 37.14% |
50+ | 126.00 CHF | 38.83% |
100+ | 122.00 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 45.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |