

288.50 CHF/ Unitéhors TVA
311.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 288.50 CHF | - |
4+ | 248.00 CHF | 14.04% |
10+ | 217.50 CHF | 24.61% |
20+ | 195.00 CHF | 32.41% |
30+ | 182.00 CHF | 36.92% |
50+ | 177.00 CHF | 38.65% |
100+ | 171.00 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |