

452.50 CHF/ Unitéhors TVA
489.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 452.50 CHF | - |
4+ | 390.00 CHF | 13.81% |
10+ | 341.50 CHF | 24.53% |
20+ | 306.00 CHF | 32.38% |
30+ | 285.50 CHF | 36.91% |
50+ | 278.00 CHF | 38.56% |
100+ | 267.50 CHF | 40.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |