

202.50 CHF/ Unitéhors TVA
218.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 202.50 CHF | - |
4+ | 174.00 CHF | 14.07% |
10+ | 152.50 CHF | 24.69% |
20+ | 136.50 CHF | 32.59% |
30+ | 127.50 CHF | 37.04% |
50+ | 124.00 CHF | 38.77% |
100+ | 119.50 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |