

212.00 CHF/ Unitéhors TVA
229.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 212.00 CHF | - |
4+ | 182.00 CHF | 14.15% |
10+ | 160.00 CHF | 24.53% |
20+ | 143.00 CHF | 32.55% |
30+ | 133.50 CHF | 37.03% |
50+ | 130.00 CHF | 38.68% |
100+ | 125.50 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 43 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |