

339.00 CHF/ Unitéhors TVA
366.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 339.00 CHF | - |
4+ | 291.00 CHF | 14.16% |
10+ | 255.50 CHF | 24.63% |
20+ | 229.00 CHF | 32.45% |
30+ | 213.50 CHF | 37.02% |
50+ | 208.00 CHF | 38.64% |
100+ | 200.50 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |