

279.00 CHF/ Unitéhors TVA
301.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 279.00 CHF | - |
4+ | 239.50 CHF | 14.16% |
10+ | 210.00 CHF | 24.73% |
20+ | 188.00 CHF | 32.62% |
30+ | 175.50 CHF | 37.10% |
50+ | 170.50 CHF | 38.89% |
100+ | 164.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |