

195.00 CHF/ Unitéhors TVA
210.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 195.00 CHF | - |
4+ | 168.00 CHF | 13.85% |
10+ | 147.00 CHF | 24.62% |
20+ | 131.50 CHF | 32.56% |
30+ | 123.00 CHF | 36.92% |
50+ | 119.50 CHF | 38.72% |
100+ | 115.50 CHF | 40.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |