

269.50 CHF/ Unitéhors TVA
291.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 269.50 CHF | - |
4+ | 232.00 CHF | 13.91% |
10+ | 203.50 CHF | 24.49% |
20+ | 181.50 CHF | 32.65% |
30+ | 169.50 CHF | 37.11% |
50+ | 165.00 CHF | 38.78% |
100+ | 159.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |