

191.50 CHF/ Unitéhors TVA
207.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 191.50 CHF | - |
4+ | 164.00 CHF | 14.36% |
10+ | 143.50 CHF | 25.07% |
20+ | 128.00 CHF | 33.16% |
30+ | 119.50 CHF | 37.60% |
50+ | 116.50 CHF | 39.16% |
100+ | 112.50 CHF | 41.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |