

44.30 CHF/ Unitéhors TVA
47.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.30 CHF | - |
4+ | 38.10 CHF | 14.00% |
10+ | 33.40 CHF | 24.60% |
20+ | 29.70 CHF | 32.96% |
30+ | 27.80 CHF | 37.25% |
50+ | 27.10 CHF | 38.83% |
100+ | 26.20 CHF | 40.86% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R3 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |