

43.40 CHF/ Unitéhors TVA
46.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.40 CHF | - |
4+ | 37.10 CHF | 14.52% |
10+ | 32.50 CHF | 25.12% |
20+ | 29.10 CHF | 32.95% |
30+ | 27.20 CHF | 37.33% |
50+ | 26.50 CHF | 38.94% |
100+ | 25.60 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0041-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |