

192.00 CHF/ Unitéhors TVA
207.55 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 192.00 CHF | - |
4+ | 165.00 CHF | 14.06% |
10+ | 145.00 CHF | 24.48% |
20+ | 129.50 CHF | 32.55% |
30+ | 121.00 CHF | 36.98% |
50+ | 118.00 CHF | 38.54% |
100+ | 113.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 95 |
Compound | 0090 |
Plage de température | de -21 jusqu'à 250 °C |