

3'675.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'972.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'675.00 CHF | - |
4+ | 3'330.00 CHF | 9.39% |
10+ | 3'304.00 CHF | 10.10% |
20+ | 3'279.00 CHF | 10.78% |
30+ | 3'254.00 CHF | 11.46% |
50+ | 3'205.00 CHF | 12.79% |
100+ | 3'181.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 399.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |